DESTACO 82L-2 Series pneumatiske holdeklemmer


Destaco 82L-2-serien pneumatiske holdeklemmer brukes i produksjons- og automatiseringsapplikasjoner for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass. De sikrer presis posisjonering, forbedrer maskineringsnøyaktighet og arbeidersikkerhet.

filtre
Barstil: solid , Klemmestangåpning: 180 grader , Materiale: Aluminium, stålarm , Driftstemperatur: -14 til +195 grader F , Portstørrelse: 1 / 4-18 PT
StilModelltypenMaks. MomentHoldekapasitetMaks. Inngangslufttrykk (PSI)SylinderhøydePris (eks. mva)
A
82L4N-26300H0B
-380 lb-ft.2000 kg-40mm15 460 NOK
B
82L2G-2030000
Uten sensor55 lb-ft.600 kg12025mm8 645 NOK
C
82L2G-203B800
Med sensor55 lb-ft.600 kg12025mm11 864 NOK

82L-2 Series pneumatiske holdeklemmer

Destaco 82L-2-serien pneumatiske holdeklemmer sikrer arbeidsstykker godt på plass under maskinering, sveising og skjæring. Disse klemmene bruker pneumatisk trykk for å utøve en kontrollert og konsistent holdekraft, forhindrer bevegelse og sikrer nøyaktig og repeterbar posisjonering av komponenter. Disse Destaco 82L-2-seriens klemmer er integrert i å øke produktiviteten, minimere etterarbeid og opprettholde kvaliteten og presisjonen til arbeidsstykkene ved å eliminere uønskede skift eller skift under produksjonstrinn. De har en vippelåsemekanisme som sikrer sikker og pålitelig fastspenning for å opprettholde et fast grep på arbeidsstykket, og minimerer risikoen for glidning eller feiljustering under maskinering eller montering. Disse pneumatiske holdeklemmene har innelukket design, som beskytter interne komponenter mot rusk, skade og ekstern interferens. De er tilgjengelige med lastekapasiteter på 600, 1596, 2000 og 3360 lb.

Egenskaper

  • De har en solid barstildesign for økt holdbarhet.
  • Disse klemmene har en stangåpning på 180 grader.
  • De er konstruert av aluminium med en stålarm for en robust og lett konstruksjon.
  • Disse klemmene kan operere innenfor et bredt temperaturområde fra -14 til 195 grader Fahrenheit.
  • De kommer med en NPT-port på 1/4-18 tommer for kompatibilitet med ulike beslag og tilkoblinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse pneumatiske holdeklemmene?

  • Slå av lufttilførselen.
  • Tørk av med en ren, tørr klut.
  • Påfør pneumatisk verktøyolje på bevegelige deler.
  • Sjekk for slitasje eller skade.
  • Koble til igjen og test for riktig funksjon.
  • Gjenta etter behov i vedlikeholdsplanen.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en pneumatisk holdeklemme?

  • Tilpass klemmen til ditt spesifikke bruksområde.
  • Sørg for at den gir den nødvendige kraften.
  • Velg slitesterke materialer.
  • Velg riktig størrelse for ditt arbeidsstykke.
  • Sjekk kompatibiliteten med oppsettet ditt.
  • Bekreft at den fungerer innenfor luftsystemets rekkevidde.
  • Hold deg innenfor budsjettet.
  • Vurder anerkjente produsenter.

Betyr Raptor Supplies tilby pneumatiske vippe- og svingklemmer fra Destaco?

Kunder som leter etter vippe- og svingklemmer fra Destaco kan velge 830-serien vippeklemmer og 9500-serien svingklemmerHhv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?