Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk klemme eller pneumatisk kraftklemme er ideell for en rekke bruksområder som posisjonering, holding, griping og spenning av metallplater i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Den medfølgende pneumatiske klemmen er utformet med presisjon og er beregnet for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft. Videre er denne klemmen også integrert med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å fikse, rotere og flytte styret for det nødvendige arbeidet. Denne pneumatiske kraftklemmen har en solid stang som tilbyr en åpningsvinkel på 180 grader og er i stand til å holde belastninger opp til 2000 lb. Den har en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og kommer med en patentert Toggle Lock Plus-mekanisme for å låse klemmen i fast posisjon hvis det oppdages frakopling av slangen eller plutselig. Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen sørger også for at oversenterlåsen opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning. Den er videre utstyrt med en horisontal U-klemmearm (sentralt plassert for fast klemme). Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklemme har også en håndspak for manuell betjening og gir monteringsområde bak, foran og på sidene for enkel og sikker installasjon.
Bruksområder:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklemme er egnet for å klemme, holde og plassere metallplater og deler, i inventar og håndteringssystemer. De brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk klemme har en solid stang som tilbyr en åpningsvinkel på 180 grader.
- Denne pneumatiske kraftklemmen er i stand til å holde belastninger på opptil 2000 lb.
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk klemme har Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes under hele klemmeoperasjonen.
- Denne pneumatiske kraftklemmen har også en håndspak for manuell betjening.
- Det gir monteringsområde bak, foran og på sidene for enkel og sikker installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 8EA-139-1: Denne B8 P- og F-sensoren er designet for strømklemmer i 82L-serien.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklemme overholder internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklemme gir bak-, front- og sidemontering for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco -klemmer har konstruksjon i stål eller rustfritt stål og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid base for enkel montering. Disse klemmene er tilgjengelige i varierende holdekapasiteter for å angi maksimal ytre kraft som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli deformert permanent. Handlingsklemmer med rett linje har også keiserlige eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av distansen reist av stempler i sin forlengede posisjon.
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en mindre klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere mengden klemkraft eller holdekraften du trenger klemmen for å bruke.
Q. Hvorfor trenger du en strømklemme?
A. Destaco kraftklemmer er spesialdesignet for bruk i automatiserte produksjonsprosesser hvor kravet er å klemme komponenter nøyaktig gjentatte ganger, raskt og nøyaktig. De er ideelle for applikasjoner der det er begrenset eller ingen tilgang til å manuelt aktivere klemmen enten på grunn av plassbegrensning (manuell tilgang er ikke mulig) eller fordi klemmen er eksternt plassert.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.