DWYER INSTRUMENTS Indikatorer for vindussyn

Dwyer Instruments vindussiktstrømningsindikatorer er inline rørenheter designet for å gi en ekstern visuell indikasjon av strømningshastighet og retning. Merkets 350-seriens siktstrømindikatorer har en kropp i messing/316 rustfritt stål for styrke og holdbarhet og et dobbeltvindu med herdet glass for å forhindre riper og støtskader fra strømningstrykk. Modellene i 100-serien har ett enkelt vindu med et roterende pumpehjul for å akselerere væsken og enkelt se fra alle vinkler; ideell for hydrauliske tanker, trykkbeholdere og oljereservoarer. Velg fra et bredt utvalg av disse siktstrømindikatorene tilgjengelig i 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 og 2 tommers kroppsstørrelsesvarianter på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

DWYER INSTRUMENTS -

SFI-100 Series & SFI-300 MIDWEST Sight Flow Indicators

StilModellBody MaterialDybdeHøydePumpehjulsmaterialeLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASFI-300-3 / 8Bronse2 1 / 4 "2 1 / 8 "ABS3"3 / 8 "4 352NOK
ASFI-300-1Bronse3 1 / 8 "2 4 / 7 "ABS4 3 / 8 "1"5 379NOK
BSFI-100-1-1 / 4Bronse2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1 1 / 4 "4 921NOK
BSFI-100-1 / 4Bronse1 4 / 5 "2 1 / 8 "ABS3"1 / 4 "3 196NOK
ASFI-300-2Bronse3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"11 452NOK
BSFI-100-2Bronse3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"7 719NOK
BSFI-100-1Bronse2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"5 020NOK
BSFI-100-1 / 2Bronse2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "3 640NOK
ASFI-300-3 / 4Bronse2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "5 344NOK
ASFI-300-1-1 / 2Bronse3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "11 057NOK
ASFI-300-1 / 2Bronse2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "5 180NOK
BSFI-100-3 / 8Bronse1 4 / 5 "2 1 / 8 "ABS3"3 / 8 "3 633NOK
BSFI-100-1-1 / 2Bronse3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "7 217NOK
BSFI-100-3 / 4Bronse2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "3 801NOK
ASFI-300-1-1 / 4Bronse3 1 / 8 "2 4 / 7 "ABS4 3 / 8 "1 1 / 4 "4 972NOK
ASFI-300-1 / 4Bronse2 1 / 4 "2 1 / 8 "ABS3"1 / 4 "4 606NOK
CSFI-300SS-3/4Rustfritt stål2 3 / 4 "2 4 / 7 "Rustfritt stål4"3 / 4 "7 958NOK
CSFI-300SS-3/8Rustfritt stål2 1 / 4 "2 1 / 8 "Rustfritt stål3"3 / 8 "6 377NOK
CSFI-300SS-1/4Rustfritt stål2 1 / 4 "2 1 / 8 "Rustfritt stål3"1 / 4 "5 790NOK
CSFI-300SS-1/2Rustfritt stål2 3 / 4 "2 4 / 7 "Rustfritt stål4"1 / 2 "7 237NOK
CSFI-300SS-1-1 / 2Rustfritt stål3 2 / 3 "4"Rustfritt stål5 11 / 16 "1 1 / 2 "18 643NOK
CSFI-300SS-2Rustfritt stål3 2 / 3 "4"Rustfritt stål5 11 / 16 "2"19 177NOK
CSFI-300SS-1Rustfritt stål3 1 / 8 "2 4 / 7 "Rustfritt stål4 3 / 8 "1"8 618NOK
CSFI-300SS-1-1 / 4Rustfritt stål3 1 / 8 "2 4 / 7 "Rustfritt stål4 3 / 8 "1 1 / 4 "8 751NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?