Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 Double Sight Flow Indicator, Rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse | AF7LLL 21XL80

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 indikator for dobbel siktflyt, rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AF7LLL Modell: SFI-300SS-1-1/4Kryssreferanse: 21XL80

Få tak i det Mai 6, mandag
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
8 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for vindussyn med løpehjul
Body MaterialRustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Dybde3 1 / 8 "
KlasseGrade 316
Høyde2 4 / 7 "
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Lengde4 3 / 8 "
Lens MaterialHerdet glass
Maks. Press125 psi
Antall Windows2
Generell dybde3 1 / 8 "
Total høyde2 4 / 7 "
Total lengde4 3 / 8 "
Rørstørrelse1 1 / 4 "
Forsegl materialeBuna-N og Fiber
Syn Dia.2 1 / 32 "
Temp. Grense (grad F)200 grader F
Temp. Område200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9026106000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDybdeHøydePumpehjulsmaterialeLengdeRørstørrelsePris
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1/2 tomme Størrelse, Bronse | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Bronse2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "3 640 NOK
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Single Sight Flow Indicator, 3/4 tommers størrelse, bronse | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Bronse2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "3 801 NOK
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Single Sight Flow Indicator, 1 tommers størrelse, bronse | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Bronse2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"5 020 NOK
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1-1/2 tommers størrelse, bronse | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Bronse3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "7 217 NOK
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Single Sight Flow Indicator, 2 tommers størrelse, bronse | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Bronse3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"7 719 NOK
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Double Sight Flow Indicator, 1/2 tomme Størrelse, Bronse | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Bronse2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "5 180 NOK
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator, 2 tommers størrelse, bronse | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Bronse3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"11 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 indikator for dobbel siktflyt, rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse
8 751 NOK / enhet