KISSLER & CO Vannkontakter

filtre

KISSLER & CO -

Vannvarmer koblinger

StilModellPris (eks. mva)
A88-5105147NOK
A88-5115174NOK
A88-5120200NOK
A88-5110184NOK
KISSLER & CO -

Krankoblinger

StilModellInnløpsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressOutletUtløpstypeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A88-3915-Krankontakt-----66NOK
B88-2003-Krankontakt-----64NOK
C88-2019-Krankontakt-----51NOK
D88-3120-Forsyningslinje-----74NOK
E88-3925-Forsyningslinje-----81NOK
F88-2006-Krankontakt-----79NOK
G88-12121/2Krankontakt12 "2501/2FIP1 / 2 "72NOK
H88-12201 / 2 "Krankontakt20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "78NOK
I88-39103 / 8 "Krankontakt12 "250 PSI3 / 8 "Komprimering3 / 8 "60NOK
KISSLER & CO -

Vanntilkoblingssett

StilModellLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A88-102512 "1 / 2 "183NOK
A88-103512 "5 / 8 "187NOK
B88-101516 "5 / 8 "349NOK
B88-104020 "5 / 8 "313NOK
KISSLER & CO -

Varmtvannsforsyningslinje

StilModellFinishLengdeMaterialePris (eks. mva)
A88-4115Kobber24 "Kobberbølgepapp255NOK
B88-4110Kobber18 "Kobberbølgepapp214NOK
C88-4024Rustfritt stål24 "Rustfritt stål192NOK
D88-4018Rustfritt stål18 "Rustfritt stål159NOK
KISSLER & CO -

Kranforsyningslinje 3/8 x 1/2 tommers lengde

StilModellUtløpstypeSamsvarFinishSakLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressDrifts Temp.Pris (eks. mva)
AAB88-1040FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett20 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees286NOK
B88-2001FIPUPCRustfritt stålKrankontakt12 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees48NOK
B88-2002FIPUPCRustfritt stålKrankontakt20 "Flettet i rustfritt stål250 PSI400 Degrees64NOK
AAB88-1015FIPAB1953Rustfritt stålVanntilkoblingssett16 "Rustfritt stål600 PSI120 Degrees314NOK
B88-2016FIPUPCRustfritt stålKrankontakt16 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees57NOK
C88-2036FIPUPCRustfritt stålKrankontakt36 "Flettet i rustfritt stål250 PSI60 Degrees82NOK
D88-6002IPUPCHvitKrankontakt20 "Fleksibel vinyl250 PSI60 Degrees66NOK
KISSLER & CO -

Toalettforsyningslinje

StilModellLengdePris (eks. mva)
A88-200812 "55NOK
B88-290812 "72NOK
C88-200920 "66NOK
B88-290920 "78NOK
KISSLER & CO -

Koblinger for oppvaskmaskin

StilModellSakPris (eks. mva)
A88-2372Kobling til oppvaskmaskin191NOK
B88-2048Kobling til oppvaskmaskin125NOK
C88-2072Kobling til oppvaskmaskin163NOK
D83-0300Elbow115NOK
KISSLER & CO -

Vaskemaskin slanger

StilModellSakPris (eks. mva)
A88-5048Slange107NOK
B88-5072Slange136NOK
C88-5096Slange134NOK
D88-3072Slange150NOK
E88-3048Forsyningslinje126NOK
F88-2080Vaskemaskinventil444NOK
KISSLER & CO -

Oppvaskmaskin forsyningslinje 3/8 x 3/8 60 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
88-2060AG2PQR133NOK
KISSLER & CO -

Vaskemaskin forsyningslinje 3/4 60 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
88-3060AG2PQV140NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?