Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-3910 Krantilførselsledning 3/8 x 3/8 12 tommers lengde | AG2PQW 31XJ62

KISSLER & CO 88-3910 Krantilførselsledning 3/8 x 3/8 12 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PQW Modell: 88-3910Kryssreferanse: 31XJ62
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrankontakt
SamsvarUPC
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeKomprimering
Indre kjerneGummi
Lengde12 "
MaterialeFlettet i rustfritt stål
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.60 Degrees
Outlet3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
Utenfor Dia.3 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)3/8
TilførselsstoppinnløpstypeKomprimering
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)3/8
Tilførselsstopp uttakstypeKomprimering
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/8
VanntilkoblingstypeKomprimering
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)3/8
VannkontaktutløpstypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressOutletUtløpstypeUtenfor Dia.Pris
KISSLER & CO 88-1220 Krantilførselsledning 1/2 x 1/2 20 tommers lengde | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Krankontakt20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "78NOK
KISSLER & CO 88-1212 Krantilførselsledning 1/2 x 1/2 12 tommers lengde | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Krankontakt12 "2501/2FIP1 / 2 "72NOK
KISSLER & CO 88-3915 Krankobling, rustfritt stål, 16 tommer | CR7EKE 244Z96 88-3915-Krankontakt-----66NOK
KISSLER & CO 88-2006 Krankobling, rustfritt stål, 20 tommer | CR7EKF 244Z82 88-2006-Krankontakt-----79NOK
KISSLER & CO 88-2003 Krankobling, rustfritt stål, 30 tommer | CR7EKG 244Z79 88-2003-Krankontakt-----64NOK
KISSLER & CO 88-2019 Krankobling, rustfritt stål, 9 tommer | CR7EKH 244Z84 88-2019-Krankontakt-----51NOK
KISSLER & CO 88-3120 forsyningsledning, 5/16 tommers høyde innvendig diameter, 250 psi, PVC, 20 tommers høydelengde | CR7ELR 45RC26 88-3120-Forsyningslinje-----74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-3910 Krantilførselsledning 3/8 x 3/8 12 tommers lengde
60NOK / enhet