Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-1220 Krantilførselsledning 1/2 x 1/2 20 tommers lengde | AG2PQJ 31XJ51

KISSLER & CO 88-1220 Krantilførselsledning 1/2 x 1/2 20 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PQJ Modell: 88-1220Kryssreferanse: 31XJ51
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrankontakt
SamsvarUPC
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeKomprimering
Indre kjerneGummi
Lengde20 "
MaterialeFlettet i rustfritt stål
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMetal
Drifts Temp.60 Degrees
Outlet1 / 2 "
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.1 / 2 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)1/2
TilførselsstoppinnløpstypeKomprimering
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)1/2
Tilførselsstopp uttakstypeFIP
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)1/2
VanntilkoblingstypeKomprimering
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)1/2
VannkontaktutløpstypeFIP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressOutletUtløpstypeUtenfor Dia.Pris
KISSLER & CO 88-3910 Krantilførselsledning 3/8 x 3/8 12 tommers lengde | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "Krankontakt12 "250 PSI3 / 8 "Komprimering3 / 8 "70NOK
KISSLER & CO 88-1212 Krantilførselsledning 1/2 x 1/2 12 tommers lengde | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Krankontakt12 "2501/2FIP1 / 2 "76NOK
KISSLER & CO 88-3915 Krankobling, rustfritt stål, 16 tommer | CR7EKE 244Z96 88-3915-Krankontakt-----76NOK
KISSLER & CO 88-2006 Krankobling, rustfritt stål, 20 tommer | CR7EKF 244Z82 88-2006-Krankontakt-----92NOK
KISSLER & CO 88-2003 Krankobling, rustfritt stål, 30 tommer | CR7EKG 244Z79 88-2003-Krankontakt-----75NOK
KISSLER & CO 88-2019 Krankobling, rustfritt stål, 9 tommer | CR7EKH 244Z84 88-2019-Krankontakt-----60NOK
KISSLER & CO 88-3120 forsyningsledning, 5/16 tommers høyde innvendig diameter, 250 psi, PVC, 20 tommers høydelengde | CR7ELR 45RC26 88-3120-Forsyningslinje-----86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-1220 Krantilførselsledning 1/2 x 1/2 20 tommers lengde
91NOK / enhet