Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-4024 vannvarmerforsyningsledning 3/4 x 3/4 24 tommers lengde | AG2PQY 31XJ64

KISSLER & CO 88-4024 vannvarmerforsyningsledning 3/4 x 3/4 24 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PQY Modell: 88-4024Kryssreferanse: 31XJ64
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt for vannvarmer
SamsvarUPC
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeFIP
Indre kjerneGummi
Lengde24 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.60 Degrees
Outlet3 / 4 "
UtløpstypeFIP
Utenfor Dia.3 / 4 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)3/4
TilførselsstoppinnløpstypeFIP
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)3/4
Tilførselsstopp uttakstypeFIP
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/4
VanntilkoblingstypeFIP
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)3/4
VannkontaktutløpstypeFIP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialePris
KISSLER & CO 88-4018 vannvarmerforsyningsledning 3/4 x 3/4 18 tommers lengde | AG2PQX 31XJ63 88-4018Rustfritt stål18 "Rustfritt stål159NOK
KISSLER & CO 88-4110 vannvarmerforsyningsledning 3/4 x 3/4 18 tommers lengde | AG2PQZ 31XJ65 88-4110Kobber18 "Kobberbølgepapp214NOK
KISSLER & CO 88-4115 vannvarmerforsyningsledning 3/4 x 3/4 24 tommers lengde | AG2PRA 31XJ66 88-4115Kobber24 "Kobberbølgepapp255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-4024 vannvarmerforsyningsledning 3/4 x 3/4 24 tommers lengde
192NOK / enhet