Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB260GFI Strømbryter Bolt-on 2 Pol 60a | AF9GUZ 2GLJ1

SQUARE D QOB260GFI Strømbryter Bolt-på 2 polet 60a

På lager
Vare: AF9GUZ Modell: QOB260GFIKryssref: 2GLJ1
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
8 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps60
Strømbryter TypeJordfeilbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Rammestørrelse100A / QO
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse12AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.79
Skipets høyde (cm)18.08
Skipets lengde (cm)15.01
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB260GFI Strømbryter Bolt-på 2 polet 60a
8 624 NOK / enhet