Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A

På lager
Vare: AF6PNQ Modell: QOB120Kryssreferanse: 1H824

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps20
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Rammestørrelse100A / QO
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • QO Series mini-bryter som brukes til å pålitelig slå av en elektrisk krets under unormale forhold i nettverket, for eksempel overbelastning og kortslutningsforhold
    • CSA-sertifisert og UL-oppført
    • Avbruddskapasitet - 10 kAIC ved 120 VAC, 50/60 Hz
    • Har en Visi-Trip-indikator for å indikere kretsens bruddstatus og en integrert trykkplate for å gi beskyttelse mot fleksible linjer
    • Har plass til 14 - 8 AWG aluminiums- og kobbertråder
    • Ideell for NQOD-panelkort og HACR-klassifiserte applikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme1 824 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme5 836 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme228NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme208NOK
SQUARE D QOB130 effektbryter 30 A | AF6PNR 1H825 QOB130Bolt på effektbryter120 / 240 VAC303"8AWG14AWG1Skrue klemme244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A
237NOK / enhet