Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-1040 vannkoblingssett Kran 3/8 tommers uttak | AD7GED 4EEW1

KISSLER & CO 88-1040 vannkoblingssett Kran 3/8 tommers uttak

På lager
Vare: AD7GED Modell: 88-1040Kryssreferanse: 4EEW1
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntilkoblingssett
FinishRustfritt stål
Indre kjernePVC
Lengde20 "
MaterialeFlettet i rustfritt stål
Maks. Arbeids press125 psi
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.40 til 180 F.
Utenfor Dia.5 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)5/8
TilførselsstoppinnløpstypeComp.
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)3/8
Tilførselsstopp uttakstypeComp.
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/8
VanntilkoblingstypeComp.
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)1/2
VannkontaktutløpstypeFIP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481801050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
KISSLER & CO 88-1015 vannkoblingssett Kran 3/8 tommers uttak | AD7GEA 4EEV7 88-101516 "5 / 8 "406NOK
KISSLER & CO 88-1025 Vannkoblingssett Toalett 1/2 tommers uttak | AD7GEB 4EEV8 88-102512 "1 / 2 "213NOK
KISSLER & CO 88-1035 Vannkoblingssett Toalett 5/8 tommers uttak | AD7GEC 4EEV9 88-103512 "5 / 8 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-1040 vannkoblingssett Kran 3/8 tommers uttak
363NOK / enhet