Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 88-2909 Toalettforsyningsledning 3/8 x 7/8 20 tommers lengde | AG2PQU 31XJ60

KISSLER & CO 88-2909 Toalettforsyningsledning 3/8 x 7/8 20 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PQU Modell: 88-2909Kryssreferanse: 31XJ60

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettkontakt
SamsvarUPC
FinishRustfritt stål
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeKomprimering
Indre kjerneGummi
Lengde20 "
MaterialeFlettet i rustfritt stål
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeMetal
Drifts Temp.60 Degrees
Outlet7 / 8 "
Utløpstypeballcock
Utenfor Dia.3 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)3/8
TilførselsstoppinnløpstypeKomprimering
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)7/8
Tilførselsstopp uttakstypeballcock
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/8
VanntilkoblingstypeKomprimering
Vanntilkoblings utløpsstørrelse (inn)7/8
Vannkontaktutløpstypeballcock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
KISSLER & CO 88-2008 Toalettforsyningsledning 3/8 x 7/8 12 tommers lengde | AG2PQM 31XJ54 88-200812 "64NOK
KISSLER & CO 88-2009 Toalettforsyningsledning 3/8 x 7/8 20 tommers lengde | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "76NOK
KISSLER & CO 88-2908 Toalettforsyningsledning 3/8 x 7/8 12 tommers lengde | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 88-2909 Toalettforsyningsledning 3/8 x 7/8 20 tommers lengde
91NOK / enhet