TMI Vinylstrimler

filtre

TMI -

Erstatningsstrimler

StilModellAntall striperStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)pk. Antall.
A999-00721---13 816NOK 1
B999-00732---4 126NOK 1
C999-00405---1 203NOK 1
D999-00663---907NOK 5
C999-00407---4 020NOK 1
B999-00701---2 273NOK 1
E999-00403---2 924NOK 1
B999-00736---9 460NOK 1
E999-00416---9 518NOK 1
A999-00720---9 295NOK 1
B999-00738---9 863NOK 1
F999-00646---7 972NOK 1
G999-00642---6 425NOK 1
G999-00643---7 111NOK 1
A999-00206---4 054NOK 1
E999-00414---1 778NOK 1
B999-00730---4 126NOK 1
A999-00717---7 575NOK 1
F999-00014---3 560NOK 5
E999-00415---3 164NOK 1
G999-00650---2 442NOK 1
B999-00726---2 121NOK 1
G999-00652---3 415NOK 1
A999-00744---2 362NOK 1
A999-00201---2 133NOK 1
StilModellRoll LengdeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A999-00132200ft.0.12 "12 "10 987NOK
A999-00131300ft.0.08 "8"7 572NOK
TMI -

Anti-statisk PVC-glatt erstatningsstrimler

StilModellRoll LengdeStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A999-0056075ft.0.12 "12 "6 099NOK
B999-00559150ft.0.08 "8"5 242NOK
B999-00561150ft.0.12 "12 "11 795NOK
StilModellStrip tykkelseStrip breddePris (eks. mva)
A999-005620.08 "8"1 599NOK
A999-005630.08 "8"1 762NOK
A999-005640.12 "12 "3 758NOK
A999-005650.12 "12 "4 247NOK
A999-005660.12 "12 "6 639NOK
TMI -

Vinyl Strip Roll

StilModellSakRoll LengdeStrip tykkelseStrip breddeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A999-00117Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F1 593NOK
B999-00001Fleksible bulkruller300ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F5 143NOK
C999-00003Fleksible bulkruller150ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F7 045NOK
A999-00118Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F3 305NOK
B999-00116Fleksible bulkruller300ft.0.06 "6"0 grader til 150 grader F3 310NOK
C999-00004Fleksible bulkruller150ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F3 182NOK
B999-00002Fleksible bulkruller150ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F6 012NOK
C999-00130Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "-30 grader til 150 grader F4 075NOK
C999-00129Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"-30 grader til 150 grader F2 226NOK
C999-00128Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F3 565NOK
C999-00127Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F1 696NOK
D999-00126Fleksible bulkruller200ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F11 139NOK
D999-00125Fleksible bulkruller300ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F7 648NOK
E999-00124Fleksible bulkruller300ft.0.06 "6"-30 grader til 150 grader F4 351NOK
A999-00123Fleksible bulkruller75ft.0.12 "12 "-30 grader til 150 grader F3 447NOK
A999-00122Fleksible bulkruller75ft.0.08 "8"-30 grader til 150 grader F1 810NOK
F999-00121Fleksible bulkruller60ft.0.08 "48 "0 grader til 150 grader F7 915NOK
B999-00115Fleksible bulkruller150ft.0.06 "6"0 grader til 150 grader F1 764NOK
B999-00119Fleksible bulkruller100ft.0.16 "16 "0 grader til 150 grader F7 557NOK
F999-00120Fleksible bulkruller30ft.0.08 "48 "0 grader til 150 grader F3 919NOK
B999-00537Erstatningsstrimler150ft.0.08 "8"0 grader til 150 grader F2 598NOK
B999-00538Erstatningsstrimler200ft.0.12 "12 "0 grader til 150 grader F7 570NOK
C999-00539Erstatningsstrimler100ft.0.16 "16 "0 grader til 150 grader F8 275NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?