TMI 999-00565 erstatningslist antistatisk 12 tommers klar PK5 | AH6YLG 36LT69

TMI 999-00565 erstatningsstrimmel antistatisk 12 tommers klar PK5

På lager
Vare: AH6YLG Modell: 999-00565Kryssref.: 36LT69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsstrimler
SøknadsmetodeAnti-Static
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Antall striper5
Strip FargeFjern
Strip lengde10 fot 3 "
Strip materialePVC
Strip tykkelse0.12 "
StripetypeGlatt
Strip bredde12 "
Temp. Område0 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.78
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til stripedører: 36LT59, 36LT60
    • Rull / Strip: Strip

Produktvarianter

ProduktModellStrip tykkelseStrip breddePris
TMI 999-00562 Erstatningsstrimmel Antistatisk 8 tommers klar PK5 | AH6YLD 36LT66 999-005620.08 "8"1 592 NOK
TMI 999-00563 Erstatningsstrimmel Antistatisk 8 tommers klar PK5 | AH6YLE 36LT67 999-005630.08 "8"1 754 NOK
TMI 999-00564 erstatningslist antistatisk 12 tommers klar PK5 | AH6YLF 36LT68 999-005640.12 "12 "3 744 NOK
TMI 999-00566 Erstatningsstrimmel Antistatisk 12 tommers klar PK5 | AH6YLH 36LT70 999-005660.12 "12 "6 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TMI 999-00565 erstatningsstrimmel antistatisk 12 tommers klar PK5
4 241 NOK / enhet