Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HDA260304 Plug-In Molded Case Circuit Breaker, 30A, 25kAIC at 240V | CE6JKP

SQUARE D HDA260304 Plug-In støpt kabinett strømbryter, 30A, 25kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6JKP Modell: HDA260304

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
11 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeHDA utvidelse
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HDA260304 kretsbryter designet for å begrense gjennomløpsstrømmer for å beskytte nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • Plass til 14 - 3 AWG kobber- og aluminiumledninger
    • I-Line tilkoblingslinje og klemmer på lastesiden for å eliminere løse koblinger
    • Har ikke-utskiftbar termisk magnetisk utløsning for å gi både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved mild overbelastning
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HDA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V11 982 NOK
SQUARE D HDA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V14 369 NOK
SQUARE D HDA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V14 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HDA260304 Plug-In støpt kabinett strømbryter, 30A, 25kAIC ved 240V
11 982 NOK / enhet