ERIEZ Vibrerende matere

filtre

Eriez vibrasjonsmatere er instrumenter som bruker vibrasjon til å mate materiale gjennom en teknikk eller maskin samtidig som strømningshastigheten opprettholdes. Vibrasjonsmatere bruker både vibrasjon og tyngdekraft for å skyve materialet fremover.
StilModellPris (eks. mva)
A4R-991585747 536NOK
RFQ
A4R-991585947 536NOK
RFQ
A4R-991585847 536NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A3R-980502735 604NOK
RFQ
A3R-980502135 604NOK
RFQ
ERIEZ -

Vibrerende matere

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeampsTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A26C0 ° til 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC27 649NOK
B6C0 grader til 130 grader F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC22 902NOK
C46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC67 055NOK
D36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC41 088NOK
E36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC42 571NOK
E46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC67 055NOK
F15A0 grader til 130 grader F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC24 815NOK
D46C0 grader til 130 grader F1.114.875 "45 "12 "115 VAC67 055NOK
G66C0 grader til 130 grader F1.118 "51.75 "18 "115 VAC125 786NOK
ERIEZ -

Volumatisk matemaskin med kontroll

ModellSakPris (eks. mva)
VFM 15A 4X20AH3BTE84 995 NOK
ERIEZ -

Vibrasjonsmater, 5 tommers bredde x 22 tommers lengde, flatt, 240 V

ModellSakPris (eks. mva)
3R-9903288CM7PDP30 068 NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en lineær mater?

Lineære vibrasjonsmatere brukes til å mate komponenter til forskjellige maskiner. Elektromagneter driver aktivering og vibrasjoner. Den lineære vibrasjonsmateren konverterer elektromagnetisk produserte vibrasjoner til mekaniske vibrasjoner.

Hva er punktene du bør vurdere når du kjøper en vibrasjonsmater?

Å kjøpe en vibrasjonsmater kan være en verdifull investering, men du må vurdere noen faktorer for å sikre at det er den riktige avgjørelsen. Du bør vurdere hvor mye energi som kreves for drift, akkurat som du ville gjort med ethvert maskineri. For det andre, vurder hvor raskt materialet vil bli sortert og hvor raskt det må transporteres på vibrasjonsmateren for å møte bedriftens krav til materialflyt.

Hvilke bransjer bruker vibrasjonsmatere?

Vibrerende matere brukes til å transportere bulkmaterialer i en rekke bransjer, inkludert farmasøytisk, bilindustri, elektronisk, kosmetikk, mat og emballasje. Videre brukes disse maskinene til å transportere materialer, som glass, støperistål og plast gjennom konstruksjons- og produksjonsanlegg. På grunn av sin design-, prosess- og bruksfleksibilitet kan vibrasjonsmatere være et utmerket valg for de fleste produksjonssystemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?