ERIEZ VFM 15A 4X20 volumatisk matemaskin med kontroll | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 volumatisk matemaskin med kontroll

På lager
Vare: AH3BTE Modell: VFM 15A 4X20Kryssref: 31AY01

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVolumatisk matemaskin
Omgivelsestemp. Område0 grader til 130 grader F
amps1.1
Base finishEpoxy belegg
BasismaterialeDuktilt jern
FinishPerleblast
Støynivå70dB
Total høyde30 13 / 16 "
Total lengde28 5 / 16 "
Samlet bredde27.5 "
StrømkildeElektromagnetisk
FormFlate
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brettbredde: 4 "
    • Brettlengde: 20 "
    • Skuffedybde: 1-3 / 4 "
    • Utslippshøyde: 7-3 / 4 "
    • Brettmateriale: 304 rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ VFM 15A 4X20 volumatisk matemaskin med kontroll
84 995 NOK / enhet