A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1.5 " , Putetype: Justerbar , Sylindertype: Stangløs , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Ja , Maks. Laste: 225 lb. , Maks. Press: 116 psi , Monter: Tappede endekapper , Stempelmateriale: Magnetic , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -22 grader til 176 grader F , Rørmateriale: Aluminum
Arbeidsmekanisme
- Det tilføres trykkluft til et av sylinderkamrene.
- Den komprimerte luften skyver stempelet og det magnetiske stempelet i motsatt retning, noe som får vognen til å bevege seg i én retning langs sporet.
- Når den komprimerte luften slippes ut fra det kammeret, skyver en fjær stempelet og det magnetiske stempelet tilbake i motsatt retning.
- Vognen beveger seg i motsatt retning langs sporet på grunn av frem og tilbake bevegelse av stempelet og det magnetiske stempelet.
- Den dobbeltvirkende funksjonen til luftsylinderen gjør at den kan generere kraft i begge kjøreretninger.
- Trykkluft kan tilføres til begge kamrene for å bevege vognen i begge retninger, noe som gjør den mer allsidig og fleksibel enn enkeltvirkende sylindre.
- Den stangløse utformingen av sylinderen gir større bevegelsesfrihet for vognen, da den kan bevege seg i hele lengden av sylinderkroppen uten å være begrenset av lengden på en stempelstang.
Egenskaper
- De har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Disse luftsylindere har justerbare puter for redusert slitasje.
- De leveres med tappet endestykker for sikker montering og sikker installasjon.
- Disse stangløse sylindrene tilbyr sølvfinish for forbedret estetisk utseende.
- De er utstyrt med et magnetisk stempel for økt presisjon og effektivitet.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er omgivelsestemperaturområdet til disse dobbeltvirkende stangløse luftsylindere?
-22 til 176 grader F.
Hvordan installere Speedaire dobbeltvirkende stangløse luftsylindere?
- Bestem monteringsposisjonen for sylinderen og sørg for at den er godt festet til maskinen eller systemet.
- Koble lufttilførselen til sylinderen med passende beslag, slanger og regulatorer etter behov. Følg produsentens anbefalinger for lufttilførselstrykk og strømningshastigheter.
- Juster dempingen på begge ender av sylinderen for å sikre jevn retardasjon av vognen ved slutten av hvert slag. Dette kan innebære å justere puteskruen eller legge til puteavstandsstykker etter behov.
- Installer vognen på skinnen og sørg for at den er riktig justert og fri til å bevege seg langs hele sylinderkroppen.
- Installer nødvendige sensorer eller brytere for å overvåke posisjonen eller bevegelsen til vognen, samt eventuelle tilleggskomponenter eller enheter som kan være nødvendig for den spesifikke applikasjonen.
- Test funksjonen til sylinderen og juster eventuelle innstillinger eller parametere etter behov for å sikre optimal ytelse.
- Følg eventuelle sikkerhetstiltak eller retningslinjer når du arbeider med trykkluft, inkludert bruk av passende personlig verneutstyr og sikring av riktig ventilasjon og filtrering av lufttilførselen.
- Inspiser og vedlikehold sylinderen og dens komponenter regelmessig for å sikre fortsatt sikker og pålitelig drift.
Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse stangløse luftsylindere?
- Inspiser sylinderen og dens komponenter regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer. Løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre ytterligere skade eller funksjonsfeil.
- Bruk en ren og tørr klut til å tørke av utsiden av sylinderen og fjerne smuss eller rusk.
- Kontroller lufttilførselssystemet og sørg for at det er rent og fritt for forurensninger som støv, fuktighet eller olje. Bruk passende filtre eller tørketromler etter behov.
- Bruk et mildt rengjøringsmiddel eller løsemiddel for å rengjøre deler som kan være forurenset med olje eller andre væsker. Sørg for å følge produsentens anbefalinger for rengjøringsmidler og prosedyrer.
- Smør sylinderen etter behov, følg produsentens anbefalinger for type og mengde smøremiddel som skal brukes. Unngå oversmøring, da dette kan tiltrekke seg skitt og rusk og forårsake ytterligere problemer.