SPEEDAIRE 5PDZ3 luftsylinder dobbeltvirkende 71.82 tommers lengde | AE6ATR

SPEEDAIRE 5PDZ3 luftsylinder dobbeltvirkende 71.82 tommers lengde

Vare: AE6ATR Modell: 5PDZ3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 309 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste225 lb.
Maks. Press116 psi
MonterTappede endekapper
Total lengde71.82 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1 / 4 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke60 "
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8425
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PDY9 luftsylinder dobbeltvirkende 47.82 tommers lengde | AE6ATM 5PDY947.82 "36 "14 660 NOK
SPEEDAIRE 5PDZ0 luftsylinder dobbeltvirkende 53.82 tommers lengde | AE6ATN 5PDZ053.82 "42 "14 660 NOK
SPEEDAIRE 5PDZ1 luftsylinder dobbeltvirkende 59.82 tommers lengde | AE6ATP 5PDZ159.82 "48 "16 947 NOK
SPEEDAIRE 5PDZ2 luftsylinder dobbeltvirkende 65.82 tommers lengde | AE6ATQ 5PDZ265.82 "54 "16 947 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 5PDZ5 luftsylinder dobbeltvirkende 83.82 tommers lengde | AE6ATT 5PDZ583.82 "72 "20 691 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PDZ3 luftsylinder dobbeltvirkende 71.82 tommers lengde
18 309 NOK / enhet