CALBRITE U-bolter

Brukes til å montere og sikre rustfrie og PVC-belagte rør. Laget av type 316 rustfritt stål med standard Brite-finish for økt korrosjonsbestandighet og estetisk utseende. Tilgjengelig i trådstørrelser på 1/2, 1/4 og 3/8 tommer i samsvar med UL- og ASTM-godkjente standarder

filtre

CALBRITE -

U-bolter

StilModellFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AS61000UB001"2.75 "1 9 / 64 "3 45 / 64 "2.5 "1 / 4 "199NOK
BS61500UB001.5 "3"2"4.25 "2.5 "3 / 8 "376NOK
AS61200UB001.25 "3"1.75 "4"2.5 "3 / 8 "282NOK
BS60500UB001 / 2 "2.75 "61 / 64 "3.5 "1.25 "1 / 4 "186NOK
CS62000UB002"3.25 "2 29 / 64 "4.125 "2.5 "3 / 8 "513NOK
CS62500UB002.5 "3.75 "3"5.75 "2.5 "1 / 2 "890NOK
DS63000UB003"4"3 21 / 32 "6.25 "3"1 / 2 "1 018NOK
AS60700UB003 / 4 "2.5 "1.25 "3.5 "1.25 "1 / 4 "193NOK
DS64000UB004"4.75 "4.5 "6.75 "3"1 / 2 "1 747NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?