Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S62500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/2 X 2-1/2 tommers rør | AH6YDT 36LM70

CALBRITE S62500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/2 X 2-1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH6YDT Modell: S62500UB00Kryssreferanse: 36LM70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPolert Brite
For rørstørrelse2.5 "
Innvendig lengde3.75 "
Innvendig bredde3"
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde5.75 "
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 2 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: UL og ASTM F593 standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S62500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/2 X 2-1/2 tommers rør
890NOK / enhet