Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/4 gjengestørrelse, 1/2 tommers rør | AH6YDL 36LM64

CALBRITE S60500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/4 gjengestørrelse, 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH6YDL Modell: S60500UB00Kryssreferanse: 36LM64
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPolert Brite
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde2.75 "
Innvendig bredde61 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3.5 "
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: UL og ASTM F593 standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/4 gjengestørrelse, 1/2 tommers rør
186NOK / enhet