APPROVED VENDOR Rørsveiset, 6 fot, rustfritt stål


filtre
Lengde: 6" , Type: Sveiset
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3ADN6
0.37 "316 rustfritt stål4344 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "809NOK
RFQ
A
3ADN4
0.43 "316 rustfritt stål2339 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.035 "468NOK
RFQ
A
3ADE7
0.183 "304 rustfritt stål6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.065 "579NOK
RFQ
A
3AFD5
0.183 "316 rustfritt stål6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 til 1500 grader F0.065 "795NOK
RFQ
A
3AFD4
0.215 "316 rustfritt stål4912 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 til 1500 grader F0.049 "528NOK
RFQ
A
3ADE6
0.215 "304 rustfritt stål4912 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.049 "389NOK
RFQ
A
3ADE5
0.243 "304 rustfritt stål3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.035 "326NOK
RFQ
A
3AFD3
0.243 "316 rustfritt stål3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 til 1500 grader F0.035 "309NOK
RFQ
A
3ADN1
0.245 "316 rustfritt stål5452 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "793NOK
RFQ
A
3ADF3
0.245 "304 rustfritt stål5452 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "572NOK
RFQ
A
3AFD2
0.257 "316 rustfritt stål2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 til 1500 grader F0.028 "333NOK
RFQ
A
3ADE4
0.257 "304 rustfritt stål2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.028 "217NOK
RFQ
A
3ADE3
0.273 "304 rustfritt stål2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.02 "280NOK
RFQ
A
3AFD1
0.273 "316 rustfritt stål2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-325 til 1500 grader F0.02 "239NOK
RFQ
A
3ADF2
0.277 "304 rustfritt stål4110 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.049 "432NOK
RFQ
A
3AFD9
0.277 "316 rustfritt stål4110 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.049 "394NOK
RFQ
A
3ADF1
0.305 "304 rustfritt stål2936 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.035 "315NOK
RFQ
A
3AFD8
0.305 "316 rustfritt stål2936 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.035 "367NOK
RFQ
A
3AFD7
0.319 "316 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.028 "353NOK
RFQ
A
3ADE9
0.319 "304 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "187NOK
RFQ
A
3AFD6
0.335 "316 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "272NOK
RFQ
A
3ADE8
0.335 "304 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "232NOK
RFQ
A
3ADN5
0.402 "316 rustfritt stål3275 psi @ 72 grader F1 / 2 "+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.049 "563NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?