GODKJENT LEVERANDØR 3ADE6 rør sveiset 5/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJP

APPROVED VENDOR 3ADE6 rør sveiset 5/16 tomme 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8HJP Modell: 3ADE6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

466NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.215 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press4912 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.5 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+.006 "/ - 0.006"
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.049 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE3 rør sveiset 5/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJL 3ADE30.273 "304 rustfritt stål2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.02 "325NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE4 rør sveiset 5/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJM 3ADE40.257 "304 rustfritt stål2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.028 "260NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE5 rør sveiset 5/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJN 3ADE50.243 "304 rustfritt stål3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.035 "372NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE7 rør sveiset 5/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJQ 3ADE70.183 "304 rustfritt stål6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 til 1500 grader F0.065 "694NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE8 rør sveiset 3/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJR 3ADE80.335 "304 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "270NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE9 rør sveiset 3/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJT 3ADE90.319 "304 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "217NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF1 rør sveiset 3/8 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJU 3ADF10.305 "304 rustfritt stål2936 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.035 "378NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADE6 rør sveiset 5/16 tomme 6 fot 304 rustfritt stål
466NOK / enhet