Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S61500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 3/8 X 1-1/2 tommers rør | AH6YDQ ​​36LM68

CALBRITE S61500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 3/8 X 1-1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH6YDQ Modell: S61500UB00Kryssreferanse: 36LM68
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPolert Brite
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde3"
Innvendig bredde2"
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde4.25 "
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: UL og ASTM F593 standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S61500UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 3/8 X 1-1/2 tommers rør
376NOK / enhet