Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60700UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/4 gjengestørrelse, 3/4 tommers rør | AH6YDM 36LM65

CALBRITE S60700UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/4 gjengestørrelse, 3/4 tommers rør

På lager
Vare: AH6YDM Modell: S60700UB00Kryssreferanse: 36LM65
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPolert Brite
For rørstørrelse3 / 4 "
Innvendig lengde2.5 "
Innvendig bredde1.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3.5 "
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: UL og ASTM F593 standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60700UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 1/4 gjengestørrelse, 3/4 tommers rør
193NOK / enhet