Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL-LAGER NTA1828 Nåltrykklagerboring 1.125in. 9300 Rpm | AG6FME 35TX94

BL BEARINGS NTA1828 nåltrykklagerboring 1.125in. 9300 rpm

På lager
Vare: AG6FME Modell: NTA1828Kryssref.: 35TX94
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager
Bore Dia.28.6mm
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet16,100 N
Høyde1.98mm
SmøringOlje
MaterialeStål
Maks. RPM9300
Utenfor Dia.44.5mm
Statisk lastekapasitet68,680 N
Temp. Område-5 - + 250 F.
typenNeedle scooter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8482400000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetHøydeMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetPris
BL-LAGER NTA1018 Nåltrykklagerboring 0.625in 14500 Rpm | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N61NOK
BL BEARINGS NTA1220 Nåltrykklagerboring 0.750in 13500 Rpm | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mm10,520 N1.98mm13,50031.8mm35,200 N68NOK
BL-LAGER NTA1423 Nåltrykklagerboring 0.875in 11600 Rpm | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N62NOK
BL-LAGER NTA1625 Nåltrykklagerboring 1.000in 10600 Rpm | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N72NOK
BL BEARINGS NTA2031 Nål Thrust Bearing Bore 1.250in. 8300 Rpm | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N69NOK
BL BEARINGS NTA2233 Nål Thrust Bearing Bore 1.375in. 7700 Rpm | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N93NOK
BL BEARINGS NTA2435 Nål Thrust Bearing Bore 1.500in. 7300 Rpm | AG6FMH 35TX97 NTA243538.1mm22,410 N1.98mm730055.6mm113,750 N89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS NTA1828 nåltrykklagerboring 1.125in. 9300 rpm
60NOK / enhet