Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Standard, 316 Stainless Steel, 3/8 X 1-1/4 Inch Tube | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 3/8 X 1-1/4 tommers rør

På lager
Vare: AH6YDP Modell: S61200UB00Kryssreferanse: 36LM67

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPolert Brite
For rørstørrelse1.25 "
Innvendig lengde3"
Innvendig bredde1.75 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde4"
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: UL og ASTM F593 standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S61200UB00 U-bolt, standard, 316 rustfritt stål, 3/8 X 1-1/4 tommers rør
282NOK / enhet