YG-1 TOOL COMPANY Taps

Vanadiumlegering med spiralspiss i høyhastighetsstål designet for å hjelpe til med å kutte dype og presise gjenger i rustfritt stål, duktilt jern og støpejern; kan effektivt skyve ut skjæresponene gjennom den andre enden av hullet. Spiralfløyte og rørkraner også tilgjengelig

filtre

YG-1 TOOL COMPANY -

3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel Pipe Tap, Bright Finish

StilModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris (eks. mva)
AQ1400Q142.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "392NOK
AQ1200Q142.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "327NOK
AQ1700Q143.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 045NOK
AQ1560Q143.125 "140.687 "1 / 2 "1.375 "770NOK
BR7200R742.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "368NOK
BR7400R742.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "390NOK
CS1700S153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 197NOK
CS1400S152.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "515NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Pulvermetallurgi High Speed ​​Steel Spiral Flute Kran, Hardslick Finish

StilModellListe nummerTonehøydetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
ABI403BI207 / 16 "UNC347NOK
ABI423BI2823 / 64 "UNF320NOK
BD6423D62823 / 64 "UNF328NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel Spiral Point Tap, Bright Finish

StilModellShank Dia.SakListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris (eks. mva)
AJ06650.48 "Spiral Point TapJ05 / 8 "Støpsel1 13 / 16 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel351NOK
AJ07250.59 "Spiral Point TapJ03 / 4 "Støpsel2"UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel561NOK
AJ02830.168 "Spiral Point TapJ0#8Støpsel3 / 4 "UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel88NOK
AJ03430.194 "Spiral Point TapJ0#10Støpsel29 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel85NOK
AJ04230.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Støpsel1"UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel82NOK
AJ04030.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Støpsel1"UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel90NOK
AJ04630.318 "Spiral Point TapJ05 / 16 "Støpsel1.125 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel92NOK
AJ05430.323 "Spiral Point TapJ07 / 16 "Støpsel1.437 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel166NOK
AJ05830.367 "Spiral Point TapJ01 / 2 "Støpsel1 21 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel180NOK
AJ05030.381 "Spiral Point TapJ03 / 8 "Støpsel1.25 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel103NOK
BK94830.381 "PekK9-Spiralpunkt3 / 4 "UNCVanadium High Speed ​​Steel126NOK
AJ07440.697 "Spiral Point TapJ07 / 8 "Støpsel2 7 / 32 "UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel665NOK
AJ07660.697 "Spiral Point TapJ07 / 8 "Støpsel2 7 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel665NOK
CT370716.30mmSpiral Point TapT3M20Støpsel32mmMetrisk Grov3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel1 004NOK
StilModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris (eks. mva)
AK97031 7 / 32 "K93UNC4.25 "10GH30.59 "487NOK
AK97231 7 / 32 "K93UNF4.25 "16GH30.59 "550NOK
AK96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "353NOK
AK96031"K93UNC3.59312GH30.429 "294NOK
AK97861.5 "K93UNC5.125 "8GH60.8 "827NOK
AK93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "95NOK
AL74263 / 4 "L73Metrisk Grov74mm1.50mmD69.70mm142NOK
AK92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "83NOK
AK92433 / 8 "K92UNC2"32GH30.141 "90NOK
AK94035 / 8 "K92UNC2.5 "20GH30.255 "96NOK
AK95437 / 8 "K93UNF3.156 "20GH30.323 "155NOK
AK944311 / 16 "K93UNC2 23 / 32 "18GH30.318 "109NOK
AL728413mmL72Metrisk Grov60mm0.80mmD45.00mm111NOK
AK958315 / 16 "K93UNF3.375 "20GH30.367 "184NOK
AK956315 / 16 "K93UNC3.375 "13GH30.367 "180NOK
AL731516mmL73Metrisk Grov64mm1.00mmD56.50mm114NOK
AL736517mmL73Metrisk Grov69mm1.25mmD58.10mm130NOK
StilModellTonehøydetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
AT2705C1053 / 64 "UNC1 044NOK
AT2725C1619 / 32 "UNF1 050NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel Spiral Flute Kran, Hardslick Finish

StilModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris (eks. mva)
ABV426Metrisk GrovBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm332NOK
BE4315Metrisk GrovE480mm1.00mmD56.50mmM611mm288NOK
BE5365Metrisk GrovE590mm1.25mmD58.10mmM812mm392NOK
ABV435Metrisk finBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm317NOK
AE0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "283NOK
AE0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "375NOK
AE0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "474NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel Spiral Point Tap, Steam Oxide Finish

StilModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris (eks. mva)
AIB547Metrisk GrovIB91mm2.00mmD710.90mmM1425mm518NOK
BJ9426Metrisk GrovJ9100mm1.50mmD69.70mmM103 / 4 "315NOK
CI9643UNCI93 13 / 16 "11GH30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "357NOK
CI9784UNCI95.125 "8GH40.8 "1"2.5 "873NOK
CI9563UNCI93.375 "13GH30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "181NOK
CI9703UNCI94.25 "10GH30.59 "3 / 4 "2"542NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel Spiral Point Tap, Hardslick Finish

StilModellListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
AIC506IC86mm419NOK
BK2506K2110mm524NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Håndtapp Taper 5/16 tommer x 18 Bright

ModellSakPris (eks. mva)
A3443AG3QUQ111NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16 inch x 20 S / o

ModellSakPris (eks. mva)
B3543AG3QUR391NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Spiral Point Tap Plug 1/4 tomme x 20 Hardslick

ModellSakPris (eks. mva)
L1403AG3QWK207NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Pipe Tap Taper 3/4 inch x 14 Tin

ModellSakPris (eks. mva)
R8700AG3QWY1 156 NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick

ModellSakPris (eks. mva)
M3443AG3QWQ732NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

Trykk, høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
E5607CV4EGK1 055 NOK
YG-1 TOOL COMPANY -

HSS spadeborinnsatser, høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
S08303CV4EGR728NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?