Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92

YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/2x13 Hardslick

På lager
Vare: AG3QVA Modell: E0563Kryssreferanse: 33TT92

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHardslick
Liste nummerE0
Materiale3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde13
Grense for pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
YG-1 TOOL COMPANY BV426 Spiral Flute Tap Modifisert Bunn 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metrisk GrovBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm376NOK
YG-1 TOOL COMPANY BV435 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metrisk finBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm352NOK
YG-1 TOOL COMPANY E0403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "310NOK
YG-1 TOOL COMPANY E0483 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "416NOK
YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Metrisk GrovE480mm1.00mmD56.50mmM611mm320NOK
YG-1 TOOL COMPANY E5365 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metrisk GrovE590mm1.25mmD58.10mmM812mm436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/2x13 Hardslick
526NOK / enhet