Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Hardslick | AG3QVB 33TT93

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00 mm Hardslick

På lager
Vare: AG3QVB Modell: E4315Kryssreferanse: 33TT93
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHardslick
Liste nummerE4
Materiale3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde80mm
Tonehøyde1.00mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.6.50mm
StørrelseM6
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
YG-1 TOOL COMPANY BV426 Spiral Flute Tap Modifisert Bunn 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metrisk GrovBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm376NOK
YG-1 TOOL COMPANY BV435 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metrisk finBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm352NOK
YG-1 TOOL COMPANY E0403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "310NOK
YG-1 TOOL COMPANY E0483 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "416NOK
YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "526NOK
YG-1 TOOL COMPANY E5365 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metrisk GrovE590mm1.25mmD58.10mmM812mm436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00 mm Hardslick
320NOK / enhet