Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP A3443 Håndkran Taper 5/16 tommer x 18 Bright | AG3QUQ 33TT76

YG-1 TOOL COMPANY A3443 Hand Taper Taper 5/16 tommer x 18 Bright

På lager
Vare: AG3QUQ Modell: A3443Kryssreferanse: 33TT76

Få tak i det Mai 20, mandag
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishBright
Liste nummerA3
MaterialeVanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)9.37
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207508000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY A3443 Hand Taper Taper 5/16 tommer x 18 Bright
132NOK / enhet