Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9703 Spiral Point Kranplugg 3/4 tommer x 10 Lys | AG3QKG 33TU27

YG-1 TOOL COMPANY K9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 tomme x 10 Bright

På lager
Vare: AG3QKG Modell: K9703Kryssreferanse: 33TU27
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishBright
Liste nummerK9
MaterialeVanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde4.25 "
Tonehøyde10
Grense for pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.59 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 7 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9603 Spiral Point Tap Plug 9/16 inch x 12 Bright | AG3QKE 33TU25 K96031"K93UNC3.59312GH30.429 "302NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9663 Spiral Point Tap Plug 5/8 inch x 18 Bright | AG3QKF 33TU26 K96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "392NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9723 Spiral Point Kranplugg 3/4 tommer x 16 Lys | AG3QKH 33TU28 K97231 7 / 32 "K93UNF4.25 "16GH30.59 "574NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9243 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3QWA 33TU16 K92433 / 8 "K92UNC2"32GH30.141 "95NOK
YG-1 TOOL COMPANY K9283 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright | AG3QWB 33TU17 K92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "90NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9323 Spiral Point Tap Plug # 10x24 Bright | AG3QWC 33TU18 K93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "103NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP K9403 Spiral Point Tap Plug 1/4 inch x 20 Bright | AG3QWD 33TU19 K94035 / 8 "K92UNC2.5 "20GH30.255 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY K9703 Spiral Point Tap Plug 3/4 tomme x 10 Bright
580NOK / enhet