Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0463 Spiral Point Tap Plug 5/16 inch x 24 Bright | AG3QVP 33TU06

YG-1 TOOL COMPANY J0463 Spiral Point Tap Plug 5/16 tommer x 24 Bright

På lager
Vare: AG3QVP Modell: J0463Kryssreferanse: 33TU06
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishBright
Liste nummerJ0
Materiale3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)9.37
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SakListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0283 Spiral Point Tap Plug # 8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Spiral Point TapJ0#8Støpsel3 / 4 "UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel88NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0343 Spiral Point Tap Plug # 10x32 Bright | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Spiral Point TapJ0#10Støpsel29 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel85NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0403 Spiral Point Kranplugg 1/4 tommer x 20 Lys | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Støpsel1"UNC3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel90NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP J0423 Spiralpunkstappplugg 1/4 tommer x 28 Lys | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Spiral Point TapJ01 / 4 "Støpsel1"UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel82NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0503 Spiral Point Kranplugg 3/8 tommer x 24 Lys | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Spiral Point TapJ03 / 8 "Støpsel1.25 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel103NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0543 Spiral Point Tap Plug 7/16 inch x 20 Bright | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Spiral Point TapJ07 / 16 "Støpsel1.437 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel166NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP J0583 Spiral Point Tap Plug 1/2 inch x 20 Bright | AG3QVT 33TU09 J05830.367 "Spiral Point TapJ01 / 2 "Støpsel1 21 / 32 "UNF3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0463 Spiral Point Tap Plug 5/16 tommer x 24 Bright
92NOK / enhet