CHICAGO-LATROBE Koniske skaftbor

filtre

CHICAGO-LATROBE -

Koniske skaftbor

StilModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMorse kodeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A532121.75mm1.750010.125 "1-3 / 4 "#517.125 "1.748 "6.12 "6 722NOK
A532041.625 "1.625010 "1-5 / 8 "#517 "1.748 "6.12 "5 968NOK
A531081 / 8 "0.12501.875 "1 / 8 "#15.125 "0.475 "2.56 "276NOK
A533105 / 32 "0.15622.125 "5 / 32 "#15.375 "0.475 "2.56 "283NOK
StilModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMorse kodeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A531841 5 / 16 "1.31258.625 "1-5 / 16 "#414.25 "1.231 "4.87 "3 421NOK
A531641"1.00006.375 "1"#311 "0.938 "3.87 "1 481NOK
A531681-1 / 16 "1.06256.625 "1-1 / 16 "#311.25 "0.938 "3.87 "1 701NOK
A531661.031 "1.03126.5 "1-1 / 32 "#311.125 "0.938 "3.87 "1 697NOK
A531961.5 "1.50009.375 "1-1 / 2 "#415 "1.231 "4.87 "4 290NOK
A531721.125 "1.12507.125 "1-1 / 8 "#412.75 "1.231 "4.87 "2 080NOK
A531761.187 "1.18757.375 "1-3 / 16 "#413 "1.231 "4.87 "2 256NOK
A531881.375 "1.37508.875 "1-3 / 8 "#414.5 "1.231 "4.87 "3 777NOK
A531921.437 "1.43759.125 "1-7 / 16 "#414.75 "1.231 "4.87 "4 078NOK
A531321 / 2 "0.50004.375 "1 / 2 "#28.25 "0.7 "3.12 "584NOK
A531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "315NOK
A532282"2.000010.375 "2"#517.375 "1.748 "6.12 "9 324NOK
A531483 / 4 "0.75005.875 "3 / 4 "#29.75 "0.7 "3.12 "993NOK
A531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "465NOK
A531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "272NOK
A531567 / 8 "0.87506.125 "7 / 8 "#310.75 "0.938 "3.87 "1 282NOK
A531287 / 16 "0.43753.875 "7 / 16 "#17.25 "0.475 "2.56 "506NOK
A531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "303NOK
A531369 / 16 "0.56254.875 "9 / 16 "#28.75 "0.7 "3.12 "685NOK
A531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "311NOK
A5314411 / 16 "0.68755.375 "11 / 16 "#29.25 "0.7 "3.12 "822NOK
A5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "438NOK
A5315213 / 16 "0.81256.125 "13 / 16 "#310.75 "0.938 "3.87 "1 157NOK
A5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "476NOK
A5316015 / 16 "0.93756.125 "15 / 16 "#310.75 "0.938 "3.87 "1 394NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?