Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 53212 Drill med konisk skaft 1 3/4 #5mt svart oksid | AB2PDF 1N907

CHICAGO-LATROBE 53212 Konisk skaftbor 1 3/4 #5mt svart oksid

På lager
Vare: AB2PDF Modell: 53212Kryssref: 1N907

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill med konisk skaft
Desimal ekvivalent1.7500
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde10.125 "
Brøkstørrelse1-3 / 4 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer110
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode#5
Total lengde17.125 "
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1.748 "
Skaftlengde6.12 "
Størrelse1.75mm
Tang lengde (in.)0.75
Tang Radius (Inn.)0.37
Tangbredde (in.)0.62
Konisk lengde (tommer)5.87
Taper per føtter0.6315
Taper per tomme0.0526
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMorse kodeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
CHICAGO-LATROBE 53108 Drill med konisk skaft 1/8 #1mt svart oksid | AB2PAQ 1N680 531081 / 8 "0.12501.875 "1 / 8 "#15.125 "0.475 "2.56 "276NOK
CHICAGO-LATROBE 53310 Drill med konisk skaft 5/32 #1mt svart oksid | AB2PAR 1N684 533105 / 32 "0.15622.125 "5 / 32 "#15.375 "0.475 "2.56 "283NOK
CHICAGO-LATROBE 53204 Drill med konisk skaft 1 5/8 #5mt svart oksid | AB2PDE 1N905 532041.625 "1.625010 "1-5 / 8 "#517 "1.748 "6.12 "5 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53212 Konisk skaftbor 1 3/4 #5mt svart oksid
6 722 NOK / enhet