Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 53188 konisk skaftbor 1 3/8 #4 Morse konisk svart oksid | AB2PDB 1N887

CHICAGO-LATROBE 53188 konisk skaftbor 1 3/8 #4 Morse konisk svart oksid

På lager
Vare: AB2PDB Modell: 53188Kryssref: 1N887

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill med konisk skaft
Desimal ekvivalent1.3750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde8.875 "
Brøkstørrelse1-3 / 8 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer110
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode#4
Total lengde14.5 "
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1.231 "
Skaftlengde4.87 "
Størrelse1.375 "
Tang lengde (in.)0.62
Tang Radius (Inn.)0.31
Tangbredde (in.)0.47
Konisk lengde (tommer)4.62
Taper per føtter0.6232
Taper per tomme0.0519
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseMorse kodeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
CHICAGO-LATROBE 53112 Taper Shank Drill 3/16 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAT 1N691 531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "272NOK
CHICAGO-LATROBE 53114 Taper Shank Drill 7/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAU 1N695 531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "303NOK
CHICAGO-LATROBE 53116 Taper Shank Drill 1/4 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAV 1N699 531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "315NOK
CHICAGO-LATROBE 53118 Taper Shank Drill 9/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAW 1N704 531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "311NOK
CHICAGO-LATROBE 53122 konisk skaftbor 11/32 #1 Morse konisk svart oksid | AB2PAY 1N712 5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "438NOK
CHICAGO-LATROBE 53124 konisk skaftbor 3/8 #1 Morse konisk svart oksid | AB2PAZ 1N716 531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "465NOK
CHICAGO-LATROBE 53126 Taper Shank Drill 13/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PBA 1N720 5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53188 konisk skaftbor 1 3/8 #4 Morse konisk svart oksid
3 777 NOK / enhet