WIDIA Trykk på Sett

Brøkdel, maskinskrue og metriske håndtappsett med høyhastighets stålkonstruksjon og spiralpunktsdesign. Brukes til å kutte presise tråder i tre, plast og metaller og tilbys i 3-, 4- og 6-fløytevarianter

filtre

StilModellAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1474431 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "M3-0.50583NOK
A1476042.125 "0.168 "3 / 4 "M4-0.70478NOK
WIDIA -

Håndtrykksett

StilModellTonehøydeDimensjonstypeFinishGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris (eks. mva)
A148161.5mmMetricubestrøketD60.381 "M10-1.25 "732NOK
A148001.25mmMetricubestrøketD50.318 "M8-1.125 "510NOK
A148321.75mmMetricubestrøketD60.367 "M12-1 21 / 32 "1 139NOK
B148482.0mmMetricBrightD70.429 "M1453531 23 / 32 "1 713NOK
B148642.0mmMetricBrightD70.48 "M1653531 13 / 16 "2 082NOK
B148962.5mmMetricBrightD70.652 "M2053532"3 825NOK
B148802.5mmMetricBrightD70.542 "M1853531 13 / 16 "2 825NOK
B149123mmMetricBrightD80.76 "M2453532 7 / 32 "5 162NOK
A146486BrøkBrightH41.233 "1.5 "53033"16 168NOK
A145977BrøkBrightH40.896 "1.125 "53032 9 / 16 "7 947NOK
A146157BrøkBrightH41.021 "1.25 "53032 9 / 16 "11 195NOK
C116718Brøkubestrøket2B0.381 "3 / 8 "-2.5 "4 106NOK
D116639Brøkubestrøket2B0.697 "3 / 8 "-2 7 / 32 "3 192NOK
D1165510Brøkubestrøket2B0.59 "3 / 8 "-2"2 306NOK
A1445110BrøkubestrøketH30.59 "3 / 4 "-2"2 402NOK
D1164711Brøkubestrøket2B0.48 "3 / 8 "-1 13 / 16 "1 661NOK
A1438211BrøkubestrøketH30.48 "5 / 8 "-1 13 / 16 "2 001NOK
A1460612BrøkBrightH40.896 "1.125 "53032 9 / 16 "8 809NOK
E1163912Brøkubestrøket2B0.429 "9 / 16 "-1 21 / 32 "1 370NOK
A1456012BrøkBrightH40.8 "1"53032 1 / 2 "4 657NOK
A1465612BrøkBrightH41.233 "1.5 "53033"16 571NOK
A1462312BrøkBrightH41.021 "1.25 "53032 9 / 16 "11 446NOK
A1434112BrøkubestrøketH30.429 "9 / 16 "-1 21 / 32 "1 463NOK
E1163113Brøkubestrøket2B0.367 "3 / 8 "-1 21 / 32 "885NOK
E1428413BrøkubestrøketH30.367 "1 / 2 "-1 21 / 32 "986NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?