Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 14832 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023

WIDIA 14832 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M12-1.75 D6 Limit

På lager
Vare: AA9NAA Modell: 14832Kryssreferanse: 1E023
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
1 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
fløyter4
Liste nummer5353
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.0.367 "
StørrelseM12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeDimensjonstypeFinishGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
WIDIA 14800 håndkransett 3-delt høyhastighetsstål M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmMetricubestrøketD50.318 "M8-1.125 "510NOK
WIDIA 14816 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmMetricubestrøketD60.381 "M10-1.25 "732NOK
WIDIA 14848 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031 148482.0mmMetricBrightD70.429 "M1453531 23 / 32 "1 713 NOK
WIDIA 14864 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmMetricBrightD70.48 "M1653531 13 / 16 "2 082 NOK
WIDIA 14880 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048 148802.5mmMetricBrightD70.542 "M1853531 13 / 16 "2 825 NOK
WIDIA 14896 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M20-2.5 D7 Limit | AA9NAY 1E056 148962.5mmMetricBrightD70.652 "M2053532"3 825 NOK
WIDIA 14912 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M24-3 D8 Limit | AA9NBE 1E064 149123mmMetricBrightD80.76 "M2453532 7 / 32 "5 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 14832 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M12-1.75 D6 Limit
1 139 NOK / enhet