CLEVELAND Trykk og dør sett

Inkluderer brøkdel, maskin og metrisk håndkran og dysesett laget av høyhastighets stål. Brukes til å reparere ødelagte og slitte tråder i tre, plast og metaller

filtre

CLEVELAND -

Trykk og dø-sett, metrisk, høyt karbonstål

StilModellDimensjonstypeAntall stykkerFormstørrelse RangeStørrelser inkludertGjengetypePris (eks. mva)
AC00611inch24Rund fast1/4 "til 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC39 962NOK
BC00526Machine22Rundjusterbar#4 til #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF11 015NOK
CLEVELAND -

Trykk og dø sett

StilModellAntall stykkerSAE eller metriskStørrelser inkludertGjengetypetypenPris (eks. mva)
AC00610-----16 152NOK
BC00517-----8 863NOK
CC00612-----28 216NOK
DC00518-----7 789NOK
EC00609-----21 195NOK
FC0045117MetricM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75MetricMetric7 274NOK
GC0061417MetricM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3MetricMetric34 917NOK
HC0053350SAE og metrisk4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metriskBrøk / metrisk35 014NOK
CLEVELAND -

Trykk og dø-sett, brøk, høyhastighets stål

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertGjengetypePris (eks. mva)
AC00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, PT12 190NOK
BC00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF62 665NOK
AC00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, PT41 464NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?