Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set # 4 to # 12 22 Pieces | AJ2GXT 4ALF9

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set #4 til #12 22 stykker

På lager
Vare: AJ2GXT Modell: C00526Kryssreferanse: 4ALF9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
10 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Formmateriale / typeKarbonstål
DimensjonstypeMachine
FinishMølle
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker22
FormRundjusterbar
størrelse Range#4 til #12
Størrelser inkludert#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeNC, NF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trykk på skiftenøkkelnummer: 329

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeAntall stykkerFormstørrelse RangeStørrelser inkludertGjengetypePris
CLEVELAND C00611 Trykk- og dysesett 1/4 til 1 tommer 24 stykker | AJ2GXR 4ALF3 C00611inch24Rund fast1/4 "til 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC42 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C00526 Tap and Die Set #4 til #12 22 stykker
10 738 NOK / enhet