Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.062.0225 Sekskanthodeskrue 5/8-18X2-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK | AH8HYT 38TT15

GRAINGER N04360.062.0225 Sekskantskrue med hodehette 5/8-18X2-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK

På lager
Vare: AH8HYT Modell: N04360.062.0225Kryssreferanse: 38TT15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5607
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.062.0225 Sekskantskrue med hodehette 5/8-18X2-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK
204NOK /pakke