CLEVELAND C00611 Trykk- og dysesett 1/4 til 1 tommer 24 stykker | AJ2GXR 4ALF3

CLEVELAND C00611 Tap and Die Set 1/4 til 1 tomme 24 stykker

På lager
Vare: AJ2GXR Modell: C00611Kryssreferanse: 4ALF3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Formmateriale / typeKarbonstål
Dimensjonstypeinch
FinishMølle
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker24
FormRund fast
størrelse Range1/4 "til 1"
Størrelser inkludert1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.6492
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknøkkelnummer: 15, 7

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeAntall stykkerFormstørrelse RangeStørrelser inkludertGjengetypePris
CLEVELAND C00526 Tap and Die Set # 4 to # 12 22 Pieces | AJ2GXT 4ALF9 C00526Machine22Rundjusterbar#4 til #12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF11 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C00611 Tap and Die Set 1/4 til 1 tomme 24 stykker
39 962 NOK / enhet