CLEVELAND C00533 Tap/dysesett | AD6UHG 4ALH6

CLEVELAND C00533 Tap/die-sett

På lager
Vare: AD6UHG Modell: C00533Kryssreferanse: 4ALH6

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser28 trykk, 15 dør
Die TypeJusterbar
FinishMølle
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker50
SAE eller metriskSAE og metrisk
Størrelse / rekkevidde4-40 til 1", M14 til M18 og 1/8 til 1/2 NPT
Størrelser4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14, 1-14, M14 x 1.25, M18 x 1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT
Størrelser inkludert4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT
GjengetypeNC, NF, NPT, metrisk
typenBrøk / metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.96
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8207400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknøkkelnummer (329, 336, 15 og 7)

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSAE eller metriskStørrelser inkludertGjengetypetypenPris
CLEVELAND C00614 Tap/dysesett | AD6UHC 4ALF7 C0061417MetricM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3MetricMetric33 435 NOK
CLEVELAND C00451 Tap/dysesett | AD6UHF 4ALH5 C0045117MetricM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75MetricMetric7 547 NOK
CLEVELAND C00610 Tap and Die Set, 13 stykker, 1/4 tomme Størrelse-20 min. Trykk på Trådstørrelse | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----18 232 NOK
CLEVELAND C00518 Tap and Die Set, 13 stykker, 1/4 tomme Størrelse-20 min. Trykk på Trådstørrelse | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----8 054 NOK
CLEVELAND C00517 Tap and Die-sett, 17 deler, #4-40 min. Trykk på Trådstørrelse | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----8 867 NOK
CLEVELAND C00609 Tap and Die-sett, 18 deler, #4-40 min. Trykk på Trådstørrelse | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----22 233 NOK
CLEVELAND C00612 Tap and Die Set, 23 stykker, 1/4 tomme Størrelse-20 min. Trykk på Trådstørrelse | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----29 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C00533 Tap/die-sett
36 182 NOK / enhet