Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Hex Cap Screw M30, 3.50, 70mm Length, 5PK | AB8TML 29DH07

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Sekskantskrue M30, 3.50, 70 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8TML Modell: M01210.300.0070Kryssref: 29DH07 / 42FX71
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
602NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30 x 3.5
DiameterM30
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46mm
Lengde under hodet70mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde70mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
Trådstørrelse3.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9268
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Sekskantskrue M30, 3.50, 70 mm lengde, 5PK
602NOK /pakke