ZOELLER Senkbare avløpspumper

UL-listede og CSA-sertifiserte pumper som brukes til overføring av avløp og avløpsvann. Tilgjengelig i forskjellige strømklasser, materialer, diametre og strømningshastigheter

filtre

ZOELLER -

Senkbare avløpspumper

StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
AN264-9.4polypropylen---9014.75 "6 856NOK
AE264-4.7polypropylen---9014.75 "8 507NOK
BM264-9.4polypropylen---9014.75 "7 610NOK
CF267102.6303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "10 866NOK
CN2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 333NOK
CE267105.5303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "9 609NOK
CG267101.3303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "11 231NOK
DM2671010.4303 rustfritt stål---12814 9 / 32 "8 580NOK
EM2823310.3303 rustfritt stål5--13018 13 / 16 "17 291NOK
FN2823310.3303 rustfritt stål5--13021 1 / 16 "16 583NOK
GM2929115303 rustfritt stål75561014019 5 / 16 "19 214NOK
HN2929115303 rustfritt stål7556214021.187 "17 889NOK
FE2841068.9303 rustfritt stål7242-17921 1 / 16 "19 425NOK
ED2841068.9303 rustfritt stål7242-17918 13 / 16 "19 512NOK
ID2841068.9303 rustfritt stål7342-17918 13 / 16 "17 479NOK
GD29311910.2303 rustfritt stål1069050-19 5 / 16 "21 181NOK
HG2951686.1303 rustfritt stål15414011521421.187 "28 520NOK
HE29516816.6Cast Iron15414011521421.187 "23 633NOK
JWD29516817.1303 rustfritt stål15414011521419 5 / 16 "25 956NOK
KE40418412.9Cast Iron13460-30026 "35 697NOK
KG4041845.2Cast Iron13460-30026 "36 088NOK
KG4052416.1Cast Iron197134-36126 "43 717NOK
KE40524119Cast Iron197134-36126 "39 918NOK
ZOELLER -

Verktøypumpe, 42-0023

ModellSakPris (eks. mva)
42-0023CV4HVX2 918 NOK
ZOELLER -

Senkbar kloakkpumpe 1hk 115v 75 fot

ModellSakPris (eks. mva)
N270AD9AAX13 026 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?