ASHCROFT Sendere med nedsenkbare nivåer

Ideell for å vise væskenivåer i mat- og drikkevarebehandling, vannforsyning og avløpsvannbehandlingsanlegg. Polyuretankabel og 316 rustfri stålkonstruksjon for høy slitestyrke og lekkasjetett kabinett

filtre

StilModellKabellengdeMålingsrekkeviddetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ASL173SNCT42025FP5 #25ft.0 til 115.5 fot0 til 5.0 psi10 630NOK
ASL173SNCT42050FP10 #50ft.0 til 23.1 fot0 til 10.0 psi10 630NOK
ASL173SNCT42050FP15 #50ft.0 til 34.6 fot0 til 15.0 psi12 642NOK
ASL173SNCT42100FP30 #100ft.0 til 23.1 fot0 til 30.0 psi13 504NOK
ASL173SNCT42120FP50 #120ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 646NOK
ASL173SNCT42150FP50 #150ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 769NOK
ASL173SNCT42300FP100 #300ft.0 til 23.1 fot0 til 100.0 psi20 654NOK
ASHCROFT -

Senderbeskytter, for fuktige eller fluktuerende temperaturmiljøer

ModellSakPris (eks. mva)
041B127-01CN8ZGW3 602 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?