CHICAGO-LATROBE Rett fløytebor

filtre

CHICAGO-LATROBE -

Rett stubbor

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "324NOK
A785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "298NOK
A785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "312NOK
A785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "301NOK
A785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "330NOK
A785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "384NOK
A785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "392NOK
A785940.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "0.156 "406NOK
A785950.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "0.171 "454NOK
A785960.18751.125 "3 / 16 "2.187 "0.187 "464NOK
A785970.20311.187 "13 / 64 "2.25 "0.203 "575NOK
A785980.21881.25 "7 / 32 "2.375 "0.218 "585NOK
A785990.23441 5 / 16 "15 / 64 "2.437 "0.234 "707NOK
A786000.25001.375 "1 / 4 "2.5 "0.25 "647NOK
A786010.26561.437 "17 / 64 "2.625 "0.265 "810NOK
A786020.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "0.281 "794NOK
A786030.29691 9 / 16 "19 / 64 "2.75 "0.296 "855NOK
A786040.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "0.312 "866NOK
A786050.32811 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "1 010NOK
A786060.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "999NOK
A786070.35941.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "1 162NOK
A786080.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "1 190NOK
A786090.39061.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "1 428NOK
A786100.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "1 484NOK
A786110.42192"27 / 64 "3.375 "0.421 "1 662NOK
CHICAGO-LATROBE -

Rette fløytebor

StilModellDesimal ekvivalentDrill PointFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A78558-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.042-327NOK
A78540-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.098-354NOK
A78539-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.0995-354NOK
A78543-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.089-325NOK
A78547-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.0785-325NOK
A78555-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.052-327NOK
A78559-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.041-327NOK
A78536-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.1065-355NOK
A78544-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.086-325NOK
A78531-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.12-362NOK
A78548-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.076-325NOK
A78552-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.0635-295NOK
A78556-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.0465-327NOK
A78560-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.04-327NOK
A78532-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.116-362NOK
A78537-140 Degrees13 / 16 "1 13 / 16 "-0.104-361NOK
A78542-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.0935-325NOK
A78535-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.11-362NOK
A78551-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.067-295NOK
A78545-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.082-325NOK
A78549-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.073-325NOK
A78533-140 Degrees7 / 8 "1.875 "-0.113-362NOK
A78554-140 Degrees1 / 2 "1.5 "-0.055-327NOK
A78550-140 Degrees11 / 16 "1-11 / 16 "-0.07-325NOK
A78546-140 Degrees3 / 4 "1.75 "-0.081-325NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?