BENCHMARK SCIENTIFIC Omrørere

Ideell for rask spinning, røring eller blanding av en løsning ved hjelp av et roterende magnetfelt. Har avanserte mikroprosessorkontroller med justerbare knotter som muliggjør rask, nøyaktig innstilling av hastighet (maks. 1500 RPM) og temperatur (maks. 380 grader C). Tilgjengelig i spenninger fra 115 til 230V

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digital kokeplate -omrørere

StilModellSakSpenningPris (eks. mva)
AH3710-HSKokeplate magnetisk omrører-8 913NOK
RFQ
BH4000-HSKokeplate magnetisk omrører-7 140NOK
CH4000-HS-EKokeplate magnetisk omrører-5 662NOK
AH3770-HSKokeplate magnetisk omrører-5 591NOK
RFQ
DIPS7000-5Kokeplate omrører-13 666NOK
RFQ
EIPS7000-10Kokeplate omrører-19 889NOK
RFQ
DIPS7000-5-EKokeplate omrører-13 666NOK
RFQ
DIPS7000-10-EKokeplate omrører-19 889NOK
RFQ
AH3710-HS-EMagnetisk kokeplate230V8 913NOK
RFQ
AH3770-SEMagnetisk omrører-3 679NOK
FH3770-HS-EMagnetisk omrører-5 591NOK
GH4000-SMagnetisk omrører115 til 2304 625NOK
HIPS7101-150Magnetisk omrører-39 860NOK
RFQ
IS1005Magnetisk omrører-1 302NOK
RFQ
AH3710-SMagnetisk omrører-6 402NOK
RFQ
HIPS7101-50Magnetisk omrører-13 795NOK
RFQ
AH3770-SMagnetisk omrører-3 679NOK
RFQ
IS1005-EMagnetisk omrører-1 302NOK
JH4000-SEMagnetisk omrører-3 745NOK
KH3710-SEMagnetisk omrører230V6 402NOK
RFQ
HIPS7101-50-ERøreverk-13 795NOK
RFQ
HIPS7101-150-ERøreverk-39 860NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Magnetiske rørere

StilModellPris (eks. mva)
AH3710-SE7 761NOK
BH3710-S7 888NOK
CIPS7101-50-E18 225NOK
CIPS7101-150-E52 668NOK
CIPS7101-5018 225NOK
CIPS7101-15052 668NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?