BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Digital kokeplate Magnetisk rører, plate, 10 x 10 tommer størrelse, 230V | CH6FPB

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digital kokeplate magnetrører, plate, 10 x 10 tommer størrelse, 230V

Vare: CH6FPB Modell: H3710-HS-E
8 913 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk kokeplate
Størrelse10 "x 10"
Spenning230V

Fraktinformation:

HS kode8419899585

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific H3710-HS-E kokeplatemagnetrører er et laboratorieinstrument som brukes til å røre og varme opp løsningen samtidig. Denne enheten hjelper laboratoriepersonellet med å fremskynde reaksjonen og oppløse det oppløste stoffet i løsningsmidlet.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific digital magnetisk rører for kokeplate har en slitesterk, kjemikaliebestandig hvit keramisk topplate for å imøtekomme borosilikatglassbegre, flasker, kolber og andre kar.
  • Den har et kraftig motordrivsystem for å blande viskøse prøver.
  • Denne kokeplaterøreren har en avansert mikroprosessor som gir presis temperaturkontroll, rask oppvarming og kortere koketider.
  • Den har et stort digitalt display for å vise temperatur og miksehastighet.
  • Denne kokeplaterøreren har en sikkerhets-LED som lyser når topplatetemperaturen overstiger 50 grader C.

Kompatibelt tilbehør:

  • benchmark Temperatur Probe: Denne sonden er ideell for applikasjoner som krever nøyaktig temperaturkontroll.
  • benchmark Klemmemontering: Denne enheten inkluderer en stang og klemmer for å montere termometre og temperatursonder.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjøre magnetrørere?

A. For å rengjøre Benchmark magnetrørere, bruk isopropyl eller vann med et overflateaktivt vaskemiddeltilsetningsstoff.

Sp. Hva er fordelene med magnetrørere?

A. Magnetiske rørere er mer stillegående enn konvensjonelle rørere og er ideelle for bruk på steder der støyreduksjon er et stort problem.

Sp. Hva er rørekapasiteten til denne digitale kokeplaterøreren?

A. 15 liter.

Q. Hva er rørehastigheten til denne kokeplaterøreren?

A. 150 til 1500 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellSakSpenningPris
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS Magnetisk omrørende varmeplate, 7.5 x 7.5 tommers størrelse | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSKokeplate magnetisk omrører-7 140 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S magnetrører, 7.5 x 7.5 tommer størrelse | AF4URW 9KWD5 H4000-SMagnetisk omrører115 til 2303 990 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Digital kokeplate og magnetrører, 230V | CD7LAW H3770-HS-EMagnetisk omrører-5 591 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Magnetrører, 230V | CD7LAY H3770-SEMagnetisk omrører-3 679 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E Kokeplate Magnetisk rører, 17.8 x 17.8 cm Størrelse, 230V | CD7LBB H4000-HS-EKokeplate magnetisk omrører-5 662 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE Magnetrører, 17.8 x 17.8 cm Størrelse, 230V | CD7LBD H4000-SEMagnetisk omrører-3 745 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E Magnetrører, 240V | CD7LHA S1005-EMagnetisk omrører-1 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digital kokeplate magnetrører, plate, 10 x 10 tommer størrelse, 230V
8 913 NOK / enhet